Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
51680
51680.035.070
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Phillips DIN 7982 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,5X70MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
70 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
70
Nr. fenda
2
P
1.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Números do artigo
Referência
51680.035.070
EAN
8715494123266
UBB
500571537496
UNSPSC
31161507