Pomac Automation B.V.
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
Parafusos auto roscantes
51683
51683.042.009
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X9,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
9.5 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.4
k (max.)
2.6
L (mm)
9.5
P
1.4
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14586 C
Números do artigo
Referência
51683.042.009
EAN
8715494131629
UBB
500571721298
UNSPSC
31161507