text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26558
26558.030.025
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Hexalobular Aço Zincado M3X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
25 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-QE
Números do artigo
Referência
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400