Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26600
26600.022.006
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
Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica com fenda DIN 7971 C Aço Zincado ST2,2X6,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.2 mm
Comprimento
6.5 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
6.5
n
0.6
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7971 C
BS
4174
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
Números do artigo
Referência
26600.022.006
EAN
8712423009035
UBB
500654309987
UNSPSC
31161507