Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
51600
51600.063.045
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
Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica com fenda DIN 7971 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST6,3X45MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
45 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
3.65
L (mm)
45
n
1.6
P
1.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
BS
4174
ISO
1481 C
Números do artigo
Referência
51600.063.045
EAN
8715492299741
UBB
950352174052
UNSPSC
31161507