Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
51600
51600.029.006
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
Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica com fenda DIN 7971 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,9X6,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
6.5 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
1.75
L (mm)
6.5
n
0.8
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4174
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
Números do artigo
Referência
51600.029.006
EAN
8715492299079
UBB
950352167874
UNSPSC
31161507