Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
51600
51600.022.045
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
Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica com fenda DIN 7971 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,2X4,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.2 mm
Comprimento
4.5 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
4.5
n
0.6
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
BS
4174
ISO
1481 C
Números do artigo
Referência
51600.022.045
EAN
8715494596480
UBB
500633275689
UNSPSC
31161507