Parafusos autoperfurantes
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
Parafusos autoperfurantes
31810
31810.039.022
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
Parafuso autoperfurante cabeça sextavada DIN 7504 K Aço Zincado embalagem grande ST3,9X22MM
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
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
22 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Comprimento max. de aperto KL = L - L
1
.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande
Dimensões
dc
8.3
D (mm)
3.9
k (max.)
3.4
L (mm)
22
L1 ≈
6
P
1.3
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
15480
DIN
7504-K
Números do artigo
Referência
31810.039.022
EAN
8717077073593
UBB
500645268201
UNSPSC
31161507