Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
U08307
U08307.025.0250
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
Parafuso arreigada quadrada UNC oversized ASME B18.5 Aço SAE J429 Galvanizado a quente Gr.2 oversized 1/4-20X2.1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.2
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
2.1/2 Inch
Classe
Gr.2
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Unified National Coarse
Info
oversized
Dimensões
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Polegadas
0.75
Fios por polegada
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.5
Números do artigo
Referência
U08307.025.0250
EAN
8717077380264
UBB
500623997094
UNSPSC
31161612