Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
U01037
U01037.043.0125
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
Parafuso arreigada quadrada UNC ASME B18.9 Aço carbono SAE J429 Zincado Gr.5 7/16-14X1.1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.5
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço carbono
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7/16 Inch
Comprimento
1.1/4 Inch
Classe
Gr.5
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço carbono
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
A (max.)
0.826
B (min.)
0.438
LT (min.)
1.125
TPI
14
S (max.)
0.364
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.9
Números do artigo
Referência
U01037.043.0125
EAN
8715492862075
UBB
500625901177
UNSPSC
31162400