Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
U01036
U01036.037.0150
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
Parafuso arreigada quadrada UNC ASME B18.9 Aço carbono SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 3/8-16X1.1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.5
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço carbono
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3/8 Inch
Comprimento
1.1/2 Inch
Classe
Gr.5
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço carbono
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
A (max.)
0.708
B (min.)
0.375
LT (min.)
1
TPI
16
S (max.)
0.312
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.9
Números do artigo
Referência
U01036.037.0150
EAN
8715492860231
UBB
500625895809
UNSPSC
31162400