HELICOILS
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
Insertos
71121
71121.121.018
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
AMECOIL Inserto de fio aço MEF DIN 8140-1A Aço inoxidável (Inox) A2 M12X1,00X18
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
18 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.
Dimensões
d-D
M12
Furo ø
12.4
L (mm)
18
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1A
Números do artigo
Referência
71121.121.018
EAN
8715492908865
UBB
950355556065
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
112100018