LINDAPTERS
Elementos de fixação para produtos T
Anilhas esféricas
51935
51935.160.001
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
Conical seat DIN 6319 D Aço inoxidável (Inox) A2 Tipo D M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
F max =Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável).
Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso
ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência R
p0,2
para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência R
p0,2
Não aplicar estes assentos cónicos com fendas, mas utilizar assentos cónicos segundo a norma DIN 6319-G para este fim.Tipo D
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
F max =Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável).
Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso
ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência R
p0,2
para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência R
p0,2
Não aplicar estes assentos cónicos com fendas, mas utilizar assentos cónicos segundo a norma DIN 6319-G para este fim.Tipo D
Dimensões
F max (kN)
73
d1 (H13)
17
d2 ( H13)
19
d4
30
h3
6.2
h4 ≈
9.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6319-D
Números do artigo
Referência
51935.160.001
EAN
8715494538978
UBB
500627341869
UNSPSC
31161801
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc