Parafusos serrilhados
51828
51828.040.020
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
Parafuso serrilhado com fenda DIN 464 Sz Aço inoxidável (Inox) A1 M4X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Dimensões
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Rosca total C ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
20
n
1
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
465
Números do artigo
Referência
51828.040.020
EAN
8715492310910
UBB
952351278421
UNSPSC
31161500