Parafusos auto roscantes
51600
51600.042.022
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
Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica com fenda DIN 7971 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X22MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
22 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
2.45
L (mm)
22
n
1.2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4174
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
ISO
1481 C
Números do artigo
Referência
51600.042.022
EAN
8715494596497
UBB
500633275762
UNSPSC
31161507