Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
51342
51342.040.080
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
Parafuso cabeça de queijo Pozidriv DIN 7985-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M4X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
80 mm
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
25
k
3.1
L (mm)
80
Nr. fenda
2
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7985
ISO
≈7045
Números do artigo
Referência
51342.040.080
EAN
8715494592833
UBB
500633239149
UNSPSC
31161504