Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Pernos com sextavado interior
51290
51290.060.010
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
Perno com fenda e ponta longa DIN 417 Aço inoxidável (Inox) A1 M6X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Long dog
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
10 mm
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Long dog
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
10
n
1
P
1
z (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
417
Números do artigo
Referência
51290.060.010
EAN
8715494275163
UBB
500512299172
UNSPSC
31161505