Cavilhas de mola
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
Cavilhas de mola
39610
39610.080.001
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
Cavilha simples DIN ≈11024 Aço mola Passivado a amarelo 9 (=8 MM)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Cavilha simples DIN ≈11024 Aço mola Zincado 9 (=8 MM)
Referência:
39608.080.001
Preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
Diâmetro
Material
Aço mola
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
9 mm
Material
Aço mola
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d1
9
d3
8
d4
28
D (mm)
9
Para eixo ø d2
30
Para eixo ø d2≤
45
L1
110
L2
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈11024
Números do artigo
Referência
39610.080.001
EAN
8715492822772
UBB
950359115363
UNSPSC
31163204
Faça o download do E-doc