text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Discos de mola
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
Discos de mola
36302
36302.472.017
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
Disco de mola para aplicações criticas tipo B (médio) EN 16983 B Aço 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 45X22,4X1,75MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
dₑ
45
di
22.4
Material
Aço
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior
45
Tratamento sup.
Fosfatado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
22.4 mm
dₑ
45
di
22.4
Material
Aço
Material técnico
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior
45
Tratamento sup.
Fosfatado
Tipo nº.
B (medium)
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
F
= carga de mola em Newton a uma deflexão
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Os valores especificados para
t
são valores nominais. No caso de molas com 6 ˂
t
≤ 14 a carga de mola desejada
F
deve ser obtido reduzindo a espessura das molas de disco único
t
para os valores entre parênteses.
Ver EN 16984 para o cálculo das molas de disco.
Dados técnicos completos disponíveis sob pedido.
Dimensões
di (H12)
22.4
D (mm)
22.4
F
3646
l0
3.05
t
1.75
Espessura
1.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
16983-B
DIN
2093-B
Números do artigo
Referência
36302.472.017
EAN
8715492758972
UBB
950357275441
UNSPSC
31161811
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc