Nedtrain Oud
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
Freios & clips de retenção
36060
36060.060.001
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
Freio interior - tipo normal DIN 472 Aço mola Zinc Flake 60MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Para diâm. nom.
60
Material
Aço mola
Tamanho do furo d1
60
Tratamento sup.
Delta Protekt®
Info
d
4
é o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x
d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
60 mm
Para diâm. nom.
60
Material
Aço mola
Tamanho do furo d1
60
Tratamento sup.
Delta Protekt®
Info
d
4
é o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x
d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Dimensões
Fenda d2
63
Fenda m (H13)
2.15
Fenda n (mín.)
4.5
Anel d3
64.2
Anel d4
44.7
Anel s
2
Ring b ≈
5.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
3673-4
DIN
472
NF
E22-165
Números do artigo
Referência
36060.060.001
EAN
8717077267060
UBB
500649360863
UNSPSC
31163202
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc