Parafusos com rosca auto cortante
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
Parafusos com rosca auto cortante
27100
27100.050.020
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
Parafuso autoroscante métrico cabeça queijo Phillips DIN 7516 AE-H Aço Zincado M5X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
20 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M5
dk
9.5
Furo ø (H11)
4.5
k
3.7
L (mm)
20
Nr. fenda
2
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7516-AE H
Números do artigo
Referência
27100.050.020
EAN
8715492950932
UBB
950352263079
UNSPSC
31161507