Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26640
26640.063.016
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
Parafuso autorroscante cabeça de lentilha com fenda DIN 7973 C Aço Zincado ST6,3X16MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
16
n
1.6
P
1.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7973 C
BS
4174
ISO
1483 C
NF
E25-661 C
Números do artigo
Referência
26640.063.016
EAN
8715492943705
UBB
950352105411
UNSPSC
31161507