Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24649
24649.050.006
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
Parafuso cabeça larga com fenda DIN 921 Aço Zincado 5.8 M5X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
5.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
6 mm
Classe
5.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
15
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
20
k (max.)
2.7
L (mm)
6
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
921
Números do artigo
Referência
24649.050.006
EAN
8717077228351
UBB
500648253960
UNSPSC
31161504