Perno com rosca dupla
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
Perno com rosca dupla
23530
23530.240.120
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
Perno com haste reduzida e 2 porcas DIN 2510 L/NF Aço 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Sem tratamento de superficie M24X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marcação
GA/KG
Material
Aço
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
120 mm
Marcação
GA/KG
Material
Aço
Material técnico
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Rosca exterior de acordo com DIN 2510-2.
Dimensões
b
32
d-D
M24
d2
18
L (mm)
120
m
24
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
2510-L/NF
Números do artigo
Referência
23530.240.120
EAN
8715492624000
UBB
950351723297
UNSPSC
31161619