Pernos
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
Pernos
21571
21571.100.030
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
Perno metal ≈ 2d DIN 835 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
30 mm
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L,ex. pernos M10X70 - DIN 835, onde o comprimento de trabalho L = 70 mm e o comprimentos no fim de metal b
m
= 20 mm. O comprimentos total dos pernos é 70 + 20 = 90 mm. O comprimentos de rosca nas porcas b= 26 mm.
A classe de tolerância da rosca na extremidade metálica é Sk6 de acordo com DIN 13-51, que significa "ajuste de transição", o que impede o afrouxamento da extremidade metálica dos pernos durante a desmontagem.
No caso desta transição não ser desejada, acrescentar "Fo" na designação. Estes pernos têm classe de tolerância de rosca 6g em ambas as extremidades e podem ser fornecidos como especiais.
Pernos de acordo com DIN 835 com uma extremidade metálica ≈2d têm muitas aplicações, mas destinam-se principalmente à utilização em peças de ligas de alumínio.
Dimensões
b:L≤125mm
26
b:125mm
L≤200mm
32
b:L≥200mm
45
bm
20
b =L-(x+3) up to L≤
28
d-D
M10
L (mm)
30
P
1.5
x
3.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
835
Números do artigo
Referência
21571.100.030
EAN
8717077264175
UBB
500649332573
UNSPSC
31163300