20710
20710.200.250
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
Gancho tipo A DIN 529 A Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M20X250
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
250 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Dimensões
a
60
b
50
c
105
d-D
M20
L (mm)
250
P
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2328-A
DIN
529-A
Números do artigo
Referência
20710.200.250
EAN
8715492609984
UBB
950352035048
UNSPSC
31161601