Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
20030
20030.050.010
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço Sem tratamento de superficie 14H M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7434
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
DIN
553
Números do artigo
Referência
20030.050.010
EAN
8715492602909
UBB
950351717760
UNSPSC
31161505