text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07860
07860.080.100
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M8X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
100 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
100
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
913
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
BS
4168-2
Números do artigo
Referência
07860.080.100
EAN
8717077055513
UBB
500645146027
UNSPSC
31161518