Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07600
07600.127.025
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior BSW BS ≈2470 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 1/2X25MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
25 mm
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhado o uso de rosca métrica(M/MF) ou roscas unificadas (UNC/UNF). Dependendo da disponibilidade as dimensões podem variar.
Dependendo da disponibilidade pode ser fornecido classe 012.9.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Dependendo da disponibilidade, as dimensões podem variar.
Dimensões
A
23.8
H
6.4
J
0.3125
L (mm)
25
LT (min.)
38
Fios por polegada
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈2470
Números do artigo
Referência
07600.127.025
EAN
8715492152619
UBB
950351494832
UNSPSC
31161518