Rebites/cavilhas
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
Rebites/cavilhas
34180
34180.048.030
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
OMNI Rebite cabeça boleada Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2 4,8X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço inoxidável
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
30 mm
Material de mandril
Aço inoxidável
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Dimensões
D (mm)
4.8
Furo ø
4.9
Gama de aperto
21.0-25.0
k
1.1
L (mm)
30
ø dk
9.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34180.048.030
EAN
8715494165464
UBB
500511607573
UNSPSC
31162201
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc