FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38807
38807.016.001
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
O-ring d2=2,5mm Borracha NBR 70º Shore A d2=2,5mm 16,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
16 mm
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Dimensões
d1
16
D (mm)
16
Espessura
2.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38807.016.001
EAN
8715492784803
UBB
950357099973
UNSPSC
27111900