FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38806
38806.006.301
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
O-ring d2=2,4mm Borracha NBR 70º Shore A d2=2,4mm 6,3MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Dimensões
d1
6.3
D (mm)
6.3
Espessura
2.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38806.006.301
EAN
8715492784551
UBB
950357254313
UNSPSC
27111900