FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38801
38801.035.001
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
O-ring d2=1,5mm Borracha NBR 70º Shore A d2=1,5mm 35,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,5mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
35 mm
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,5mm
Dimensões
d1
35
D (mm)
35
Espessura
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38801.035.001
EAN
8715492783288
UBB
950357273537
UNSPSC
27111900