FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38875
38875.009.301
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
O-ring (Viton), d2=2,4mm Borracha FPM 80º Shore d2=2,4mm 9,3MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
9.3 mm
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Dimensões
d1
9.3
D (mm)
9.3
Espessura
2.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38875.009.301
EAN
8715492789006
UBB
950357428081
UNSPSC
27111900