O-ring
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
O-ring
38812
38812.069.851
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
O-ring, d2=3,53mm Borracha NBR 70º Shore A d2=3,53mm 69,85MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
69.85 mm
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Dimensões
d1
69.85
D (mm)
69.85
Espessura
3.53
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38812.069.851
EAN
8715492786920
UBB
950357207964
UNSPSC
27111900