Nedtrain Oud
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
O-ring
38808
38808.012.371
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
O-ring, d2=2,62mm Borracha NBR 70º Shore A d2=2,62mm 12,37-AS 112
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
12.37 mm
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Dimensões
d1
12.37
D (mm)
12.37
Espessura
2.62
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38808.012.371
EAN
8715492785107
UBB
950357100375
UNSPSC
27111900