O-ring
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
O-ring
38803
38803.060.041
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
O-ring, d2=1,78mm Borracha NBR 70º Shore A d2=1,78mm 60,04MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
60.04 mm
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Dimensões
d1
60.04
D (mm)
60.04
Espessura
1.78
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38803.060.041
EAN
8715492783998
UBB
950357183371
UNSPSC
27111900