Parafusos universais para madeira
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
Parafusos universais para madeira
30025
30025.035.025
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de queijo fenda cruz Aço Zincado 3,5X25MM (22)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
25 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
2.6
L (mm)
25
Nr. fenda
2
S
22
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30025.035.025
EAN
8715494273466
UBB
500571998177
UNSPSC
31161508