Parafusos universais para madeira
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
Parafusos universais para madeira
30125
30125.035.016
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de queijo com ttap® Aço Zincado 3,5X16MM (13)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
2.6
L (mm)
16
Nr. ttap
15
S
13
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30125.035.016
EAN
8715494271875
UBB
500512480996
UNSPSC
31161508