text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Parafusos universais para madeira
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
Parafusos universais para madeira
30130
30130.030.025
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de queijo com ttap® Aço Passivado a amarelo 3X25MM (22)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
25 mm
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
2.4
L (mm)
25
Nr. ttap
10
S
22
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30130.030.025
EAN
8715494280587
UBB
500512485375
UNSPSC
31161508