Van Ginderen B.V. - 8797455384718
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
Parafusos universais para madeira
30015
30015.040.040
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Aço inoxidável (Inox) A2 4X40MM (25)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
40 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
4.5
L (mm)
40
Nr. fenda
2
S
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30015.040.040
EAN
8715494272940
UBB
500512206763
UNSPSC
31161508
Baixar Declaração de Desempenho