HERBO BVBA
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
Parafusos universais para madeira
30000
30000.060.050
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Aço Zincado 6X50MM (35)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
50 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
6.3
L (mm)
50
Nr. fenda
3
S
35
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30000.060.050
EAN
8715494279147
UBB
500512194134
UNSPSC
31161508
Baixar Declaração de Desempenho