Nedtrain Oud
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
Parafusos universais para madeira
30015
30015.050.080
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Aço inoxidável (Inox) A2 5X80MM (54)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
80 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
5
dk
10
F
9
k
5.5
L (mm)
80
Nr. fenda
2
S
54
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30015.050.080
EAN
8715494273206
UBB
500512209320
UNSPSC
31161508
Baixar Declaração de Desempenho