Parafusos universais para madeira
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
Parafusos universais para madeira
30105
30105.030.035
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber com ttap® Aço Passivado a amarelo 3X35MM (31)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
35 mm
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
35
Nr. ttap
10
S
31
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30105.030.035
EAN
8715494285841
UBB
500512467548
UNSPSC
31161508