Parafusos universais para madeira
30230
30230.080.140
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
MaxxFast Parafuso para construção em madeira cabeça flange com ttap® Aço inoxidável (Inox) A2 8X140MM (85)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
140 mm
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Dimensões
D (mm)
8
dk
18
F
9
k
4.2
L (mm)
140
Nr. ttap
40
S
85
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30230.080.140
EAN
8715494131735
UBB
500619726622
UNSPSC
31161508
Baixar Declaração de Desempenho