Parafusos universais para madeira
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
Parafusos universais para madeira
30205
30205.060.240
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
MaxxFast Parafuso para construção em madeira cabeça de embeber com ttap® Aço Passivado a amarelo 6X240MM (152)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
240 mm
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Dimensões
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
3.8
L (mm)
240
Nr. ttap
30
S
152
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30205.060.240
EAN
8715494286251
UBB
500512278465
UNSPSC
31161508
Baixar Declaração de Desempenho