Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Parafusos autoperfurantes
30420
30420.055.045
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
MAXXFAST Parafuso autoperfurante cabeça sextavada DIN ≈7504 K Bi-Metal ST5,5X45MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Bi-Metal
Rosca
Autorroscante
Info
Só embalagens completas.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5.5 mm
Comprimento
45 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Bi-Metal
Rosca
Autorroscante
Info
Só embalagens completas.
Dimensões
dc (max.)
11
D (mm)
5.5
k (max.) - 30410
5.4
k (max.) - 30415
5.4
k (max.) - 30420
5.45
L (mm)
45
L1
6.5
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Números do artigo
Referência
30420.055.045
EAN
8715494505925
UBB
500618373525
UNSPSC
31162400