HERBO BVBA
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
Parafusos autoperfurantes
30325
30325.039.032
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
MaxxFast Parafuso autoperfurante cabeça de queijo Phillips DIN ≈7504 M-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,9X32MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
32 mm
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Só embalagens completas.
Dimensões
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.55
L (mm)
32
L1
4.5
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7504-M H
ISO
≈15481 H
Números do artigo
Referência
30325.039.032
EAN
8715494505468
UBB
500618335755
UNSPSC
31161507