Parafusos autoperfurantes
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
Parafusos autoperfurantes
30300
30300.039.013
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
MaxxFast Parafuso autoperfurante cabeça de embeber fenda cruzada DIN ≈7504 O-H Aço Zincado ST3,9X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Só embalagens completas.
Dimensões
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
13
L1
4.5
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Números do artigo
Referência
30300.039.013
EAN
8715494501774
UBB
500618323538
UNSPSC
31161507