Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Parafusos autoperfurantes
30305
30305.055.032
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
MaxxFast Parafuso autoperfurante cabeça de embeber fenda cruzada DIN ≈7504 O-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST5,5X32MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5.5 mm
Comprimento
32 mm
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Só embalagens completas.
Dimensões
D (mm)
5.5
dk
9.9
k
3
L (mm)
32
L1
8
Nr. fenda
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Números do artigo
Referência
30305.055.032
EAN
8715494502252
UBB
500618328339
UNSPSC
31161507